DAIKO(大光電機)
ベースライト/FL20W形 タイプ
仕様
LED交換可、初期照度補正 維持光束 76% 平均消費電力 11W、断熱施工天井面取付可能
材質
本体:鋼板 白塗装
電圧(V)
AC100~242
消費電力(W)
13
ランプ
ランプ別梱包
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
容量(VA)
13
色(本体)
白
配光角度(°)
配光角:70-60
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63729287
DBL-4361WW
箱型
75×624×150
5000
昼白色
99.2
¥
27,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63729305
DBL-4363WW
逆富士型
128×632×101
5000
昼白色
99.2
¥
30,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63729296
DBL-4361YW
箱型
75×624×150
3000
電球色
83.8
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
63729314
DBL-4363YW
逆富士型
128×632×101
3000
電球色
83.8
¥
13,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください