曜日別特売

ベースライト/FL40W形 埋込タイプ

ベースライト/FL40W形 埋込タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/FL40W形 埋込タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/FL40W形 埋込タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/FL40W形 埋込タイプ - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否内容量1台
注意
※調光器併用不可
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
寸法(mm)
光源寿命
材質
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63729348DBL-4469WW2550003839120.7巾250 長1253 埋込穴220×1235 埋込深2640000時間枠:鋼板 白塗装/反射板:鋼板 白塗装ボルト取付専用
55,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63729357DBL-4469WW3550005153126.5巾250 長1253 埋込穴220×1235 埋込深2640000時間枠:鋼板 白塗装/反射板:鋼板 白塗装ボルト取付専用
66,400
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63729384DBL-4471WW2550003839110.2巾250 長1253 埋込穴220×1235 埋込深25 出3240000時間枠:鋼板 白塗装/反射板:鋼板 白塗装/ルーバー:鋼板 白塗装ボルト取付専用
61,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63729393DBL-4471WW3550005158115.5巾250 長1253 埋込穴220×1235 埋込深25 出3240000時間枠:鋼板 白塗装/反射板:鋼板 白塗装/ルーバー:鋼板 白塗装ボルト取付専用
72,200
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63729323DBL-4468YW2530003839105.9-40000時間本体:鋼板 白塗装/反射板:鋼板 白塗装-
39,800
取扱い終了
返品不可
63729339DBL-4468YW3530005153106.7-40000時間本体:鋼板 白塗装/反射板:鋼板 白塗装-
41,800
取扱い終了
返品不可
63729366DBL-4469YW2530003839106.2巾250 長1253 埋込穴220×1235 埋込深2640000時間枠:鋼板 白塗装/反射板:鋼板 白塗装ボルト取付専用
38,800
取扱い終了
返品不可
63729375DBL-4469YW3530005153107.1巾250 長1253 埋込穴220×1235 埋込深2640000時間枠:鋼板 白塗装/反射板:鋼板 白塗装ボルト取付専用
40,800
取扱い終了
返品不可
63729409DBL-4471YW253000383996.9巾250 長1253 埋込穴220×1235 埋込深25 出3240000時間枠:鋼板 白塗装/反射板:鋼板 白塗装/ルーバー:鋼板 白塗装ボルト取付専用
43,800
取扱い終了
返品不可
63729418DBL-4471YW353000515897.8巾250 長1253 埋込穴220×1235 埋込深25 出3240000時間枠:鋼板 白塗装/反射板:鋼板 白塗装/ルーバー:鋼板 白塗装ボルト取付専用
45,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする