曜日別特売

ベースライト/FL40W形×1灯相当 直付タイプ

ベースライト/FL40W形×1灯相当 直付タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/FL40W形×1灯相当 直付タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/FL40W形×1灯相当 直付タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/FL40W形×1灯相当 直付タイプ - DAIKO(大光電機)
調光の可否演色指数(Ra)83ランプランプ別梱包電圧(V)AC100~242色(本体)材質本体:鋼板 白塗装仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能配光角度(°)配光角:70-60内容量1台
注意
※調光器併用不可
全8種類を絞り込む
定格光束(Lm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
定格光束(Lm)
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
タイプ
取付場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63729427DBL-4364WW2550002500202011940000時間(光束維持率85%)逆富士型-
29,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63729436DBL-4364WW3550003900272713040000時間(光束維持率85%)逆富士型-
34,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63729463DBL-4362WW2550002490202011940000時間(光束維持率85%)箱型天井付・壁付兼用
26,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63729479DBL-4362WW35500038802727129.340000時間(光束維持率85%)箱型天井付・壁付兼用
31,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63729445DBL-4364YW25300022002020104.740000時間(光束維持率85%)逆富士型-
16,500
取扱い終了
返品不可
63729454DBL-4364YW3530003300272711040000時間(光束維持率85%)逆富士型-
17,500
取扱い終了
返品不可
63729488DBL-4362YW25300021902020104.740000時間(光束維持率85%)箱型天井付・壁付兼用
17,000
取扱い終了
返品不可
63729497DBL-4362YW35300032802727109.340000時間(光束維持率85%)箱型天井付・壁付兼用
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする