曜日別特売

ベースライト/FL40W形×2灯相当 直付タイプ

ベースライト/FL40W形×2灯相当 直付タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/FL40W形×2灯相当 直付タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/FL40W形×2灯相当 直付タイプ - DAIKO(大光電機)ベースライト/FL40W形×2灯相当 直付タイプ - DAIKO(大光電機)
仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※調光器併用不可
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63729506DBL-4468WW25本体:鋼板 白塗装/反射板:鋼板 白塗装385000120.540000時間(光束維持率85%)
56,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63729533DBL-4366WW35本体:鋼板 白塗装515000134.140000時間(光束維持率85%)
54,100
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63729567DBL-4470WW25本体:鋼板 白塗装/反射板:鋼板 白塗装/ルーバー:鋼板 白塗装38500011240000時間(光束維持率85%)
62,800
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
63729576DBL-4470WW35本体:鋼板 白塗装/反射板:鋼板 白塗装/ルーバー:鋼板 白塗装515000117.540000時間(光束維持率85%)
73,800
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63729515DBL-4468WW35本体:鋼板 白塗装/反射板:鋼板 白塗装515000126.240000時間(光束維持率85%)
54,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
63729524DBL-4366WW25本体:鋼板 白塗装385000127.940000時間(光束維持率85%)
30,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
63729549DBL-4366YW25本体:鋼板 白塗装383000112.540000時間(光束維持率85%)
28,500
取扱い終了
返品不可
63729558DBL-4366YW35本体:鋼板 白塗装513000113.440000時間(光束維持率85%)
30,500
取扱い終了
返品不可
63729585DBL-4470YW25本体:鋼板 白塗装/反射板:鋼板 白塗装/ルーバー:鋼板 白塗装38300098.7光源寿命40,000時間(光束維持率85%)
44,800
取扱い終了
返品不可
63729594DBL-4470YW35本体:鋼板 白塗装/反射板:鋼板 白塗装/ルーバー:鋼板 白塗装51300099.5光源寿命40,000時間(光束維持率90%)
46,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63729515DBL-4468WW3565926638DBL-4468WW35DBL-4468WW35 ベースライト DAIKO(大光電機) 65926638ベースライトDAIKO(大光電機)1個
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
63729524DBL-4366WW2565926342DBL-4366WW25DBL-4366WW25 ベースライト DAIKO(大光電機) 65926342ベースライトDAIKO(大光電機)1個
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする