| 63730179 | DPN-40977 | アクリル 乳白(マット) | 35 | 128.5 | 37 | 調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光 | | ¥35,800 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 63730163 | DPN-40971 | アクリル 乳白(マット) | 35 | 128.5 | 37 | 調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光 | | | |
| 63730188 | DPN-41226 | カバー:鋼板 ペールグレー塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) | 40 | 110 | 42 | 調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光 | | | |
| 63730197 | DPN-41234 | カバー:鋼板 グレーブルー塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) | 40 | 108.7 | 42 | 調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光 | | | |
| 63730206 | DPN-41107 | 本体:鋼板 白塗装/枠:木製 カジュアルオーク色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) | 40 | 113.7 | 42 | 調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光 | | | |
| 63730215 | DPN-41113 | 本体:鋼板 黒塗装/枠:木製 ウォールナット色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) | 40 | 111.2 | 42 | 調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光 | | | |
| 63730224 | DPN-41119 | 枠:木製 カジュアルオーク色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) | 40 | 116.2 | 42 | 調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光 | | | |
| 63730233 | DPN-41125 | 枠:木製 ウォールナット色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) | 40 | 115 | 42 | 調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)、付 調光10段切替(5%~100%)、保安灯2段階調光 | | | |
| 63730249 | DPN-40984 | アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) | 39.5 | 121.5 | 41 | 調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光 | | | |
| 63730258 | DPN-40990 | アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) | 39.5 | 121.5 | 41 | 調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光 | | | |