| 63730337 | DPN-41126 | 可 | 44.5 | 46 | 112.3 | - | - | 枠:木製 ウォールナット色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) | 調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光 | 12~14畳 | コードハンガー付 | - | | ¥69,000 | ¥36,980 | ¥40,678(税込) |
| |
|
| 63730346 | DPN-40985 | 可 | 43.5 | 45 | 119.5 | - | 白 | アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) | 調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光 | 12~14畳 | コードハンガー付 | 引掛シーリング取付式 | | ¥74,800 | ¥36,980 | ¥40,678(税込) |
| |
|
| 63730355 | DPN-40991 | 可 | 43.5 | 45 | 119.5 | - | 黒 | アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) | 調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光 | 12~14畳 | コードハンガー付 | 引掛シーリング取付式 | | ¥74,800 | ¥36,980 | ¥40,678(税込) |
| |
|
| 63730267 | DPN-40972 | 可 | 40 | 42 | 130 | 直付専用 | 乳白 | アクリル 乳白(マット) | 調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光 | 10~14畳 | - | - | | | |
| 63730276 | DPN-40978 | 可 | 40 | 42 | 130 | 直付専用 | 乳白 | アクリル 乳白(マット) | 調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光 | 10~14畳 | - | - | | | |
| 63730285 | DPN-41227 | 可 | 44.5 | 46 | 107.8 | - | ペールグレー | カバー:鋼板 ペールグレー塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) | 調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光 | 12~14畳 | コードハンガー付 | - | | | |
| 63730294 | DPN-41235 | 調色調光(リモコン調光) | 44.5 | 46 | 106.7 | - | グレーブルー | カバー:鋼板 グレーブルー塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) | 調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)、付 調光10段切替(5%~100%)、保安灯2段階調光 | 12~14畳 | コードハンガー付 | - | | | |
| 63730303 | DPN-41108 | 可 | 44.5 | 46 | 111.2 | - | 白 | 本体:鋼板 白塗装/枠:木製 カジュアルオーク色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) | 調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光 | 12~14畳 | コードハンガー付 | - | | | |
| 63730319 | DPN-41114 | 可 | 44.5 | 46 | 108.9 | - | 黒 | 本体:鋼板 黒塗装/枠:木製 ウォールナット色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) | 調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光 | 12~14畳 | コードハンガー付 | - | | | |
| 63730328 | DPN-41120 | 可 | 44.5 | 46 | 113.4 | - | - | 枠:木製 カジュアルオーク色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) | 調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光 | 12~14畳 | コードハンガー付 | - | | | |