曜日別特売

ペンダント/調色・調光/~16畳

ペンダント/調色・調光/~16畳 - DAIKO(大光電機)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

材質アクリル 乳白(マット)電圧(V)AC100消費電力(W)44.5スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態取付場所直付専用ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)130.3容量(VA)46色(本体)乳白光束(Lm)5800高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光演色指数(Ra)83/83調光率(%)5~100調光の可否適用畳数12~16畳調色の可否内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63730373DPN-40979530200
39,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63730364DPN-40973518185
34,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする