DAIKO(大光電機)
ペンダント/洋風 調光/白熱灯100W相当
直径(Φmm)
430
高さ(mm)
285
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
9.1
取付場所
直付専用
ランプ
LED内蔵
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.4
容量(VA)
16
光束(Lm)
750
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
調光方式
位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
従来光源
白熱灯100W相当
調色の可否
否
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63730459
LZP-91176YBG
本体:鋼板 黒塗装/カバー:鋼板 黒塗装(内面白塗装)
黒
¥
34,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63730468
LZP-91176YTG
本体:鋼板 グリーン塗装/カバー:鋼板 グリーン塗装(内面白塗装)
グリーン
¥
34,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください