曜日別特売

ペンダント/洋風 調光/白熱灯40W相当

ペンダント/洋風 調光/白熱灯40W相当 - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100消費電力(W)4.5取付場所直付・埋込兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700容量(VA)9高さ調節吊高さ調節可能演色指数(Ra)83従来光源白熱灯40W相当内容量1台
注意
※LED交換不可
※逆位相制御調光器は使用できません
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
調光の可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63730486DPN-40648Y本体:アルミ管 白サテン塗装/カバー:アクリル 透明(一部消し)28.8
31,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63730495DPN-40649Y本体:アルミ管 黒サテン塗装/カバー:アクリル 透明(一部消し)28.8
31,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63730504DPN-40650Y本体:アルミ管 ブラスゴールド塗装/カバー:アクリル 透明(一部消し)28.8調光(位相調光)
31,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63730513DPN-40673Yカバー:ステンレス 白塗装(消し)/カバー:アルミダイカスト 白塗装26.6
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63730529DPN-40674Yカバー:ステンレス 真鍮色メッキ(消し)/カバー:アルミダイカスト ブロンズ風塗装22.2
25,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63730583LZP-91662YTカバー:鋼板 真鍮ブロンズメッキヘアライン/カバー:硬質ガラス 透明/カバー:/パーツ:アルミダイカスト 黒塗装28.8
21,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63730599DPN-40305Y本体:鋼板 真鍮ブロンズメッキ/本体:アルミダイカスト ブロンズ風塗装/カバー:ガラス 透明(泡入)37.7調光(位相調光)
25,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63730608LZP-91138YT本体:鋼板 真鍮ブロンズメッキ/本体:アルミダイカスト ブロンズ風塗装/カバー:ガラス 透明(泡入)33.3
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63730617LZP-91155YTカバー:ガラス 透明/パーツ:アルミダイカスト シルバー塗装31.1
21,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63730635LZP-91659YTパーツ:アルミダイカスト 白塗装/カバー:ガラス 消し(切子模様・一部透明)35.5
21,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63730653LZP-91140YTカバー:カットガラス 透明/パーツ:アルミダイカスト シルバー塗装33.3
29,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63730538DPN-40968Yガラス 透明(消し風塗装)33.3
27,800
取扱い終了
返品不可
63730547DPN-40969Yガラス 透明(消し風塗装)31.1
29,800
取扱い終了
返品不可
63730556DPN-40970Yガラス 透明(消し風塗装)30
33,800
取扱い終了
返品不可
63730565DPN-40306Yカバー:鋼板 真鍮ブロンズヘアラインメッキ/カバー:ガラス 透明/パーツ:アルミダイカスト 黒塗装22.2
26,800
取扱い終了
返品不可
63730574LZP-91661YT本体:鋼板 黒塗装/カバー:硬質ガラス 透明/パーツ:アルミダイカスト 黒塗装28.8
19,800
取扱い終了
返品不可
63730626LZP-91156YTカバー:ガラス 透明(内面消し)/パーツ:アルミダイカスト シルバー塗装24.4調光(位相調光)
21,800
取扱い終了
返品不可
63730644LZP-91139YTカバー:カットガラス 透明/パーツ:アルミダイカスト シルバー塗装33.3
26,800
取扱い終了
返品不可
63730669LZP-91142YTカバー:カットガラス バイオレット/パーツ:アルミダイカスト シルバー塗装33.3
29,800
取扱い終了
返品不可
63730678LZP-91143YTカバー:カットガラス ピンク/パーツ:アルミダイカスト シルバー塗装28.8
29,800
取扱い終了
返品不可
63730687LZP-91657YT本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:白磁14.6
21,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63730486DPN-40648Y12311409DPN-41578YGDPN-40648Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 12311409LEDペンダントDAIKO(大光電機)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63730495DPN-40649Y12311418DPN-41580YGDPN-40649Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 12311418LEDペンダントDAIKO(大光電機)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63730504DPN-40650Y12311427DPN-41582YGDPN-40650Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 12311427LEDペンダントDAIKO(大光電機)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63730513DPN-40673Y81363758DPN-41479YGDPN-40673Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 81363758ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)1台
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63730529DPN-40674Y81364196DPN-41480YGDPN-40674Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 81364196ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)1台
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63730583LZP-91662YT81367145DPN-41435YGLZP-91662YT ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 81367145ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)1台
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63730599DPN-40305Y81366585DPN-41485YGDPN-40305Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 81366585ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63730608LZP-91138YT81365876DPN-41483YGLZP-91138YT ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 81365876ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63730617LZP-91155YT81365885DPN-41491YGLZP-91155YT ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 81365885ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63730635LZP-91659YT81365867DPN-41478YGLZP-91659YT ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 81365867ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63730653LZP-91140YT81364099DPN-41473YGLZP-91140YT ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 81364099ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする