曜日別特売

ペンダント/洋風 非調光 小型/その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型

ペンダント/洋風 非調光 小型/その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100消費電力(W)2.5ランプランプ付光源色キャンドル色容量(VA)5高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)20000調光の可否従来光源白熱灯25W相当内容量1台
注意
※調光器併用不可
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
直径(Φmm)
高さ(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63730809DPN-40847Y陶器 白/鋼板 白塗装952122200112
16,800
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
63730748DPN-40806Y鋼板 黒サテン塗装200144220084
16,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63730766DPN-40811Y鋼板 木目調印刷(ウォールナット)/鋼棒 黒サテン塗装1001572200100
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63730784DPN-40815Y鋼板・鋼棒 黒サテン塗装1101872200100
14,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63730827DPN-41062Y本体:鋼板 真鍮色メッキ601432200112
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63730836DPN-41063Y本体:鋼板 真鍮色メッキ601432200112
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63730845DPN-40804Y鋼板 黒サテン塗装64184190080
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63730739DPN-40488Yカバー:アルミ 真鍮色メッキ風塗装/カバー:ガラス 透明240260220086
57,000
取扱い終了
返品不可
63730757DPN-40807Y鋼板 黒サテン塗装200144220084
16,000
取扱い終了
返品不可
63730775DPN-40812Y鋼板 木目調印刷(ウォールナット)/鋼棒 黒サテン塗装1001572200100
15,800
取扱い終了
返品不可
63730793DPN-40816Y鋼板・鋼棒 黒サテン塗装1101872200100
14,800
取扱い終了
返品不可
63730818DPN-40848Y陶器 黒/鋼板 黒塗装952122200112
16,800
取扱い終了
返品不可
63730854DPN-40805Y鋼板 黒サテン塗装64184190080
12,800
取扱い終了
返品不可
63730863DPN-40845Y陶器 白64193190080
11,800
取扱い終了
返品不可
63730879DPN-40846Y陶器 黒64193190080
12,800
取扱い終了
返品不可
63730888DPN-40907Y陶器 黒/鋼板 黒塗装240193190060
16,800
取扱い終了
返品不可
63730897DPN-40908Y陶器 黒/鋼板 黒塗装240193190060
16,800
取扱い終了
返品不可
63730906DPN-40961Y鋼板・鋼管 鉄錆色塗装64265190080
10,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63730748DPN-40806Y57289535DPN-42456YGDPN-40806Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 57289535LEDペンダントDAIKO(大光電機)1台
9,398
税込10,338
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63730766DPN-40811Y57289596DPN-42462YGDPN-40811Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 57289596LEDペンダントDAIKO(大光電機)1台
9,298
税込10,228
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63730784DPN-40815Y57289578DPN-42460YGDPN-40815Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 57289578LEDペンダントDAIKO(大光電機)1台
8,698
税込9,568
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63730827DPN-41062Y57289517DPN-42454YGDPN-41062Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 57289517LEDペンダントDAIKO(大光電機)1台
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63730836DPN-41063Y57289526DPN-42455YGDPN-41063Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 57289526LEDペンダントDAIKO(大光電機)1台
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63730845DPN-40804Y57289700DPN-42502YGDPN-40804Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 57289700LEDペンダントDAIKO(大光電機)1台
7,598
税込8,358
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする