DAIKO(大光電機)
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯100W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型
仕様
LED交換可
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
250
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
7.4
取付場所
直付専用
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
12
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯100W相当
調色の可否
否
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63730915
DPN-38996Y
カバー:アクリル 乳白(マット)/カバー:布 白(コーティング加工)
92.3
白
720
¥
26,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63730924
DPN-38998Y
カバー:アクリル 乳白(マット)/カバー:布 黒(コーティング加工)
6.4
黒
50
¥
26,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください