曜日別特売

ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯40W相当 フランジタイプ

ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯40W相当 フランジタイプ - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100ランプLED内蔵高さ調節吊高さ調節可能演色指数(Ra)83従来光源白熱灯40W相当内容量1台
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
取付場所
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63731089DPN-40007Y本体:鋼板 真鍮ブロンズメッキ/カバー:ガラス 透明(石目模様)4直付専用270032.5
22,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63731098DPN-38235Aカバー:ガラス 透明(内面消し)/パーツ:アルミダイカスト 白塗装4.5直付・埋込兼用350037.7
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63731107DPN-38235Yカバー:ガラス 透明(内面消し)/パーツ:アルミダイカスト 白塗装4.5直付・埋込兼用270035.5
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63731143DPN-38239Yカバー:ガラス 透明(内面消し)/パーツ:アルミダイカスト 白塗装4.5直付・埋込兼用270035.5
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63731159DPN-41059Y本体:鋼板・鋼管 真鍮色メッキ/本体:アルミダイカスト ブロンズ風塗装/カバー:ガラス 透明4直付専用270034
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63731168DPN-39547Y本体:鋼板 真鍮ブロンズメッキ/本体:アルミダイカスト ブロンズ風塗装/カバー:ガラス 透明(泡入)4直付専用270037.5
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63731177DPN-39543Y本体:鋼管・真鍮 真鍮ブロンズメッキ/カバー:ガラス 透明(リブ入)/パーツ:アルミダイカスト ブロンズ風塗装4直付専用270035
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63731213DPN-40740Y鋼板 黒サテン塗装(内面白塗装)4直付専用270042.5
18,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63731238DPN-40748Y鋼板 黒サテン塗装(内面白塗装)4直付専用270038.7
22,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63731247DPN-40754Y鋼板 ペールグレー色塗装(内面白塗装)4直付専用270041.2
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63731256DPN-40755Y鋼板 黒サテン塗装(内面白塗装)4直付専用270041.2
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63731283DPN-40742Y鋼板 銅色メッキ(内面白塗装)4直付専用270042.5
21,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63731308DPN-40750Y鋼板 銅色メッキ(内面白塗装)4直付専用270038.7
25,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63731116DPN-38237Aカバー:ガラス 透明(内面消し)/パーツ:アルミダイカスト 白塗装4.5直付・埋込兼用350037.7
17,800
取扱い終了
返品不可
63731125DPN-38237Yカバー:ガラス 透明(内面消し)/パーツ:アルミダイカスト 白塗装4.5直付・埋込兼用270035.5
17,800
取扱い終了
返品不可
63731134DPN-38239Aカバー:ガラス 透明(内面消し)/パーツ:アルミダイカスト 白塗装4.5直付・埋込兼用350037.7
17,800
取扱い終了
返品不可
63731186DPN-39551Y本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:ガラス ブルー4直付専用270017.5
19,800
取扱い終了
返品不可
63731195DPN-39552Y本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:ガラス アンバー4直付専用270017.5
19,800
取扱い終了
返品不可
63731204DPN-40739Y鋼板 白サテン塗装(内面白塗装)4直付専用270042.5
18,800
取扱い終了
返品不可
63731229DPN-40747Y鋼板 白サテン塗装(内面白塗装)4直付専用270038.7
22,800
取扱い終了
返品不可
63731265DPN-40756Y鋼板 マスタード色塗装(内面白塗装)4直付専用270041.2
19,800
取扱い終了
返品不可
63731274DPN-40741Y鋼板 クロームメッキ(内面白塗装)4直付専用270042.5
21,800
取扱い終了
返品不可
63731299DPN-40749Y鋼板 クロームメッキ(内面白塗装)4直付専用270038.7
25,800
取扱い終了
返品不可
63731317DPN-41057Y本体:鋼板 クロームメッキ/飾り:クリスタルカットガラス4.5直付専用270037.7
29,800
取扱い終了
返品不可
63731326DPN-40677Y本体:アルミ・アルミ管 ホワイトブロンズメッキ(消し)/カバー:ガラス 透明(一部銀入合金)4直付専用270040
35,000
取扱い終了
返品不可
63731335DPN-40678Y本体:アルミ・アルミ管 金色メッキ(消し)/カバー:ガラス 透明(一部金雲母)4直付専用270040
35,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63731089DPN-40007Y81366804DPN-41508YDPN-40007Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 81366804ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63731098DPN-38235A81365456DPN-41497AGDPN-38235A ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 81365456ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)1台
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63731107DPN-38235Y81365465DPN-41497YGDPN-38235Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 81365465ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)1台
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63731143DPN-38239Y81365508DPN-41499YGDPN-38239Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 81365508ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)1台
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63731159DPN-41059Y81366296DPN-41503YDPN-41059Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 81366296ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)1台
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63731168DPN-39547Y81365045DPN-41484YDPN-39547Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 81365045ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63731177DPN-39543Y81363898DPN-41500YDPN-39543Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 81363898ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63731213DPN-40740Y81365526DPN-41520YDPN-40740Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 81365526ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)1台
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63731238DPN-40748Y81366190DPN-41522YDPN-40748Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 81366190ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63731247DPN-40754Y81363688DPN-41514YDPN-40754Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 81363688ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)1台
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63731256DPN-40755Y81363706DPN-41516YDPN-40755Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 81363706ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63731283DPN-40742Y81362997DPN-41524YDPN-40742Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 81362997ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)1台
13,980
欠品中
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63731308DPN-40750Y81366314DPN-41526YDPN-40750Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 81366314ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)1台
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする