ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型

ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 - DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 - DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 - DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100ランプランプ付器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色調光の可否調色の可否内容量1台
注意
※調光器併用不可
全9種類を絞り込む
直径(Φmm)
消費電力(W)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
直径(Φmm)
高さ(mm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63732708DPN-39003Yカバー:アクリル 乳白(マット)/カバー:布 白(コーティング加工)58025018.485.7
69,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63732717DPN-39004Yカバー:アクリル 乳白(マット)/カバー:布 黒(コーティング加工)58025018.445.9
69,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63732726LZP-91196YB本体:鋼板・鋼棒 白塗装/§カバー:鋼棒 白塗装/カバー:布 黒(コーティング加工)/布 白(コーティング加工)90030027.643.1
120,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63732735LZP-91196YW本体:鋼板∈・鋼棒∋ 白塗装/§カバー:鋼棒 白塗装/カバー:布 白(コーティング加工)90030027.687.4
120,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63732665DPN-40521Yカバー:鋼板 白塗装/カバー:鋼板 木目調印刷ウォールナット(内面白塗装)5102301378.4
55,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63732674DPN-40522Yカバー:鋼板 黒塗装/カバー:鋼板 木目調印刷ウォールナット(内面白塗装)5102301369.2
56,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63732683DPN-38291Y本体:鋼板 白塗装/カバー:布 白(コーティング加工・シルク印刷・内面ミディアムベージュ)58025018.466.3
59,800
取扱い終了
返品不可
63732699DPN-38292Y本体:鋼板 ベージュ塗装/カバー:布 ベージュ(コーティング加工・シルク印刷・内面ミディアムベージュ)/カバー:布 白(コーティング加工)58025018.466.3
59,800
取扱い終了
返品不可
63732744LZP-91197YW本体:鋼板∈・鋼棒∋ 白塗装・ステンレス(鏡面)/§カバー:鋼棒 白塗装/カバー:布 白(コーティング加工)50022019.578.4
64,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63732665DPN-40521Y58704077DPN-40521YEDPN-40521Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 58704077LEDペンダントDAIKO(大光電機)1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63732674DPN-40522Y58704086DPN-40522YEDPN-40522Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 58704086LEDペンダントDAIKO(大光電機)1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする