DAIKO(大光電機)
ペンダント/和風大型/その他
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
材質
プラスチック 白/鋼板 白塗装/アクリル 透明(一部消し)
直径(Φmm)
400
高さ(mm)
278
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5.9
取付場所
直付専用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
36.4
容量(VA)
12
色(本体)
白
光束(Lm)
215
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63733094
DPN-40798Y
¥
62,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください