ランプ・パーツ/スイッチ

ランプ・パーツ/スイッチ - DAIKO(大光電機)ランプ・パーツ/スイッチ - DAIKO(大光電機)ランプ・パーツ/スイッチ - DAIKO(大光電機)ランプ・パーツ/スイッチ - DAIKO(大光電機)ランプ・パーツ/スイッチ - DAIKO(大光電機)ランプ・パーツ/スイッチ - DAIKO(大光電機)ランプ・パーツ/スイッチ - DAIKO(大光電機)ランプ・パーツ/スイッチ - DAIKO(大光電機)
内容量1台
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
寸法(mm)
色(本体)
機能
材質
スイッチ
適合
容量
付属品
取付可能厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63733216DP-41173AC100巾70 高120 埋込穴51×95 埋込深28.6 出18.9点灯照度調節機能付(暗~明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒~30分)、換気扇遅れ時間調節機能付(切・5・10・15・30分・連続)プラスチック 白動作切替スイッチ付(切・自動・連続)1個用スイッチボックスに適合接続可能容量100VA(1A)--
28,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63733225DP-41174AC100巾70 高120 埋込穴51×95 埋込深25.8 出18.9点灯照度調節機能付(暗~明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒~30分)、換気扇遅れ時間調節機能付(切・5・10・15・30分・連続)プラスチック 白動作切替スイッチ付(切・自動・連続)1個用スイッチボックスに適合接続可能容量120VA(1.2A)--
22,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63733234DP-41171AC100巾70 高120 埋込穴51×95 埋込深25.8 出18.9点灯照度調節機能付(暗~明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒~30分)プラスチック 白動作切替スイッチ付(切・自動・連続)1個用スイッチボックスに適合接続可能容量120VA(1.2A)--
21,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63733243DP-41172AC100巾70 高120 埋込穴51×95 埋込深25.8 出18.9点灯照度調節機能付(暗・明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒~30分)プラスチック 白動作切替スイッチ付(切・自動・連続)1個用スイッチボックスに適合接続可能容量300VA(3A)--
19,500
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
63733259DP-41302-巾42.4 高110 埋込穴51×95 埋込深25.8 出18.9-プラスチック 白-1個用スイッチボックスに適合---
13,500
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63733277DP-41176BAC100巾87 高126 出67ブラック点灯保持時間調節機能付(暗~明・切)、消灯時間調節機能付プラスチック ブラック--接続可能容量800VA(8A)--
19,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
63733286DP-41176SAC100巾87 高126 出67シルバー点灯保持時間調節機能付(暗~明・切)、消灯時間調節機能付プラスチック シルバー--接続可能容量800VA(8A)--
19,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
63733295DP-41176TAC100巾87 高126 出67シャンパンブロンズ点灯保持時間調節機能付(暗~明・切)、消灯時間調節機能付プラスチック シャンパンブロンズ--接続可能容量800VA(8A)--
19,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
63733304DP-41176WAC100巾87 高126 出67ホワイト点灯保持時間調節機能付(暗~明・切)、消灯時間調節機能付プラスチック ホワイト--接続可能容量800VA(8A)--
19,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
63733313DP-41303AC100径Φ85 高59点灯照度調節機能付(暗~明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒~30分)プラスチック 白--接続可能容量300VA(3A)-取付可能天井厚1~30
26,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63733329DP-41304-径Φ85 高59-プラスチック 白----取付可能天井厚1~30
17,300
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
63733207DP-34974AC100巾70 高120 埋込穴51×74 埋込深40 出15点灯照度調節機能付(暗・明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・1分・5分)プラスチック 白動作切替スイッチ付(切-自動-連続)1個用スイッチボックス(カバー付)に適合---
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63733268DP-37270-巾70 高120 埋込穴51×74 埋込深40 出10-プラスチック 白-1個用スイッチボックス(カバー付)に適合接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形2灯まで 白熱灯20~200Wまでリモコン付-
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63733207DP-3497465939685DP-34974DP-34974 人感センサースイッチ DAIKO(大光電機) 65939685人感センサースイッチDAIKO(大光電機)1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました。
63733268DP-3727065940403DP-37270DP-37270 リモコンスイッチ DAIKO(大光電機) 65940403リモコンスイッチDAIKO(大光電機)1個
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする