DAIKO(大光電機)
ランプ・パーツ/スイッチ/リモコン
仕様
動作切替リモコン付(自動・連続・切)
材質
プラスチック 白
寸法(mm)
径Φ100 高35
容量
接続可能容量 LED1台~560VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形11灯まで、25W形7灯まで 蛍光灯 インバータタイプ240Wまで 銅鉄タイプ350Wまで(低力) 白熱灯700Wまで
電圧(V)
AC100
機能
点灯照度調節機能付(暗・明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・1分・3分)
色(本体)
白
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63733338
DP-35940
¥
24,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください