 | 63733399 | DP-40802 | - | 白 | プラスチック 白 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|
 | 63733408 | DP-38415 | 径Φ285 高35 | 白 | 本体:白塗装 | 角形引掛シーリング付 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|
 | 63733426 | DP-37797 | 巾50 長50 高230 | - | ステンレス | - | DWP-37796専用 | - | - | - | - | - | - | - | | |
|
 | 63733444 | DP-40778 | 径Φ96 長86 | オフホワイト | 鋼板 オフホワイトサテン塗装(内面黒塗装) | - | - | DOL-5348YW取付 | - | - | - | - | - | - | | |
|
 | 63733453 | DP-40779 | 径Φ96 長86 | 黒 | 鋼板 黒サテン塗装(内面黒塗装) | - | - | DOL-5348YB取付 | - | - | - | - | - | - | | |
|
 | 63733469 | DP-40780 | 径Φ96 長86 | シルバー | 鋼板 シルバーサテン塗装(内面黒塗装) | - | - | DOL-5348YS取付 | - | - | - | - | - | - | | |
|
 | 63733505 | DP-36488 | - | - | - | - | 適応機種 DOL-3767XB/XS DOL-4020YB/YS DWP-51968 | - | - | - | - | - | - | - | | |
|
 | 63733514 | DP-51979 | - | - | 鋼板 黒塗装 | - | 適応機種 DOL-3764XB/XS/XW DOL-3765XB/XS/XW DOL-3766XB/XS DOL-3767XB/XS DOL-3768XB/XS | - | - | - | - | - | - | - | | |
|
 | 63733523 | DP-40471 | 全長5m | - | - | 終端コネクタ付 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|
 | 63733548 | DP-40637 | 巾55 高80 出45 | - | ステンレス | - | DWP-40635W・DWP-40636W用 | - | 木ネジ・アンカーネジ取付兼用 | - | - | - | - | - | | |
|
 | 63733557 | DP-37384E | 巾196 高201 埋込深57 | - | 鋼板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
|
 | 63733593 | DP-41026 | 径Φ148 埋込穴Φ125 出5 | 白 | 鋼板 白塗装 | - | - | 埋込穴Φ100ダウンライトに適合 | - | 取付可能天井厚5~25 | 防雨形 | - | - | - | | |
|
 | 63733609 | DP-41027 | 径Φ148 埋込穴Φ125 出5 | 黒 | 鋼板 黒塗装 | - | - | 埋込穴Φ100ダウンライトに適合 | - | 取付可能天井厚5~25 | 防雨形 | - | - | - | | |
|
 | 63733618 | DP-41028 | 径Φ148 埋込穴Φ125 出5 | シルバー | 鋼板 シルバー塗装 | - | - | 埋込穴Φ100ダウンライトに適合 | - | 取付可能天井厚5~25 | 防雨形 | - | - | - | | |
|
 | 63733627 | DP-41029 | 径Φ178 埋込穴Φ150 出5 | 白 | 鋼板 白塗装 | - | - | 埋込穴Φ100ダウンライトに適合 | - | 取付可能天井厚5~25 | 防雨形 | - | - | - | | |
|
 | 63733636 | DP-41030 | 径Φ178 埋込穴Φ150 出5 | 黒 | 鋼板 黒塗装 | - | - | 埋込穴Φ100ダウンライトに適合 | - | 取付可能天井厚5~25 | 防雨形 | - | - | - | | |
|
 | 63733645 | DP-41031 | 径Φ178 埋込穴Φ150 出5 | シルバー | 鋼板 シルバー塗装 | - | - | 埋込穴Φ100ダウンライトに適合 | - | 取付可能天井厚5~25 | 防雨形 | - | - | - | | |
|
| 63733374 | DP-40091 | - | - | - | 支持具2個、木ネジ2本(ワッシャ付) | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 代替品有 |
| 63733383 | DP-35345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 代替品有 |
| 63733417 | DP-40638 | 径Φ45 高55 | - | 本体:プラスチック 黒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 代替品有 |
| 63733435 | DP-40125 | 径□90 高85 | サンドグレー | ステンレス サンドグレー塗装 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 代替品有 |
| 63733539 | DP-39769 | 巾55 高65 出60 | - | ステンレス | - | DWP-40422W・DWP-40423W用 | - | ボルト・バンド取付兼用 | - | - | - | - | - | | | 代替品有 |
| 63733566 | DP-37451 | 径Φ148 埋込穴Φ125 出5 | 白 | 鋼板 白塗装 | - | - | 埋込穴Φ100ダウンライトに適合 | - | 取付可能天井厚5~25 | - | - | - | - | | | 代替品有 |
| 63733575 | DP-37452 | 径Φ178 埋込穴Φ150 出5 | 白 | 鋼板 白塗装 | - | - | 埋込穴Φ100ダウンライトに適合 | - | 取付可能天井厚5~25 | - | - | - | - | | | 代替品有 |
| 63733584 | DP-37453 | 径Φ178 埋込穴Φ150 出5 | 白 | 鋼板 白塗装 | - | - | 埋込穴Φ125ダウンライトに適合 | - | 取付可能天井厚5~25 | - | - | - | - | | | 代替品有 |
| 63733749 | DP-32953 | 径Φ95 高75 | 白 | プラスチック 白 | - | - | コード吊りペンダント専用 | - | - | - | - | 500Wまで | - | | | 代替品有 |
| 63733776 | DP-36277 | 径Φ30 長130 | 白 | プラスチック 白 | - | - | - | - | - | - | - | - | キャプタイヤコードペンダント(スイッチひもなし) 器具重量2.5kgまで | | | 代替品有 |
| 63733365 | DP-40168 | 巾60 高60 出98 | 白 | 鋼板 白塗装 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 63733478 | DP-40781 | 径Φ41 長38 | オフホワイト | 鋼板 オフホワイトサテン塗装(内面黒塗装) | - | - | DOL-5349YW取付 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 63733487 | DP-40782 | 径Φ41 長38 | 黒 | 鋼板 黒サテン塗装(内面黒塗装) | - | - | DOL-5349YB・5350YB取付 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 63733496 | DP-40783 | 径Φ41 長38 | シルバー | 鋼板 シルバーサテン塗装(内面黒塗装) | - | - | DOL-5349YS・5350YS取付 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 63733654 | DP-11795 | 径Φ110 厚20 | - | ABS樹脂製 | - | - | - | - | - | - | 丸形 | - | - | | | |
| 63733663 | DP-11796 | 径Φ115 厚20 | - | ABS樹脂製 | - | - | - | - | - | - | 丸形 | - | - | | | |
| 63733679 | DP-11797 | 径Φ150 厚20 | - | ABS樹脂製 | - | - | - | - | - | - | 丸形 | - | - | | | |
| 63733688 | DP-11798 | 径Φ185 厚20 | - | ABS樹脂製 | - | - | - | - | - | - | 丸形 | - | - | | | |
| 63733697 | DP-11799 | 径Φ205 厚25 | - | ABS樹脂製 | - | - | - | - | - | - | 丸形 | - | - | | | |
| 63733706 | DP-11801 | 径□120 厚20 | - | ABS樹脂製 | - | - | - | - | - | - | 四角形 | - | - | | | |
| 63733715 | DP-11803 | 巾85 高135 厚20 | - | ABS樹脂製 | - | - | - | - | - | - | 四角形 | - | - | | | |
| 63733724 | DP-11804 | 巾100 高120 厚20 | - | ABS樹脂製 | - | - | - | - | - | - | 四角形 | - | - | | | |
| 63733733 | DP-11805 | 巾105 高165 厚20 | - | ABS樹脂製 | - | - | - | - | - | - | 四角形 | - | - | | | |
| 63733758 | DP-32958 | 径Φ20 長60 | 白 | プラスチック 白 | - | - | - | - | - | - | - | - | 丸打コードペンダント(スイッチひもなし) 器具重量2.5kgまで | | | |
| 63733767 | DP-32959 | 径Φ20 長60 | 黒 | プラスチック 黒 | - | - | - | - | - | - | - | - | 丸打コードペンダント(スイッチひもなし) 器具重量2.5kgまで | | | |
| 63733785 | C-1991 | 巾110 高140 厚20 | - | ABS樹脂製 | - | - | - | - | - | - | 四角形 | - | - | | | |
| 63733794 | C-1992 | 径Φ140 厚20 | - | ABS樹脂製 | - | - | - | - | - | - | 丸形 | - | - | | | |