DAIKO(大光電機)
ランプ・パーツ/ランプ・他
調光の可否
非調光(非調光)
演色指数(Ra)
83
電圧(V)
AC100
寸法(mm)
径Φ121 長135
光源寿命
光源寿命40,000時間
材質
本体:アルミダイカスト シルバー色塗装/カバー:アクリル 透明(一部消し)
保護構造
防雨形
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
色温度(K)
定格光束(Lm)
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
従来光源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63733934
DP-38668WE
昼白色
5000
700
7.1
12
98.5
ビーム球100W相当
¥
14,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63733959
DP-38669WE
昼白色
5000
1000
11.7
20
85.4
ビーム球150W相当
¥
16,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63733943
DP-38668YE
電球色
2700
700
7.1
12
98.5
ビーム球100W相当
¥
14,400
取扱い終了
返品不可
63733968
DP-38669YE
電球色
2700
1000
11.7
20
85.4
ビーム球150W相当
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください