曜日別特売

間接照明用器具/よくばり/間接照明器具

間接照明用器具/よくばり/間接照明器具 - DAIKO(大光電機)間接照明用器具/よくばり/間接照明器具 - DAIKO(大光電機)間接照明用器具/よくばり/間接照明器具 - DAIKO(大光電機)間接照明用器具/よくばり/間接照明器具 - DAIKO(大光電機)

傾斜天井にも使用可能(横向)

材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)85本体:白高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700・3500・5000光源色電球色・温白色・昼白色連結数~15台LED寿命(時間)40,000時間調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)演色指数(Ra)83/83/83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
※シーンコントローラーは使用できません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
タイプ
グリーン購入法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63734345DSY-5262FWG1516113.3L=600mmタイプ-
35,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63734354DSY-5263FWG20.922122.4L=900mmタイプ適合
39,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63734363DSY-5264FWG2829121.7L=1200mmタイプ適合
43,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63734379DSY-5265FWG3436125L=1500mmタイプ適合
47,500
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする