DAIKO(大光電機)
間接照明用器具/屋外用/コンパクトライン/スタンダードタイプ 屋内外兼用/アウトドアライト/ライン照明/コンパクトライン スタンダードタイプ
調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様
別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質
本体:ポリカーボネート 消し
幅(mm)
26
高さ(mm)
8
電圧(V)
DC24
保護構造
防雨・防湿形
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
光源寿命40,000時間
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否
調光/非調光兼用
調色の可否
否
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
※必ず直流電源装置、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。
※必ず直流電源装置、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
連結数
長さ(mm)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63734388
DWP-4860YTE
2
115
最大連結:30台まで
254
230
¥
13,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
63734397
DWP-4861YTE
3.9
117.9
最大連結:15台まで
494
460
¥
16,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63734406
DWP-4862YTE
5.8
120.6
最大連結:10台まで
734
700
¥
19,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63734415
DWP-4863YTE
7.7
120.7
最大連結:7台まで
974
930
¥
23,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63734424
DWP-4864YTE
9.6
120.8
最大連結:6台まで
1214
1160
¥
28,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63734433
DWP-4865YTE
11.6
119.8
最大連結:5台まで
1454
1390
¥
31,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください