DAIKO(大光電機)
間接照明用器具/屋外用/曲面ライン照明 横曲げタイプ/アウトドアライト/ライン照明/横曲タイプ
調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様
別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質
本体:プラスチック 乳白
幅(mm)
29
高さ(mm)
20
電圧(V)
DC24
保護構造
防雨・防湿形
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)
82
取付面位置
天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否
調光/非調光兼用
調色の可否
否
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
※必ず直流電源装置、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。
※必ず直流電源装置、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
連結数
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63734686
DWP-5271YT
144
1
50
最大連結:60台まで
50
¥
12,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63734695
DWP-5272YT
264
2
50
最大連結:30台まで
100
¥
15,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
63734704
DWP-5273YT
624
4.8
52
最大連結:12台まで
250
¥
24,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63734713
DWP-5274YT
864
6.8
51.4
最大連結:8台まで
350
¥
31,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63734729
DWP-5275YT
1224
9.6
52
最大連結:6台まで
500
¥
42,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63734738
DWP-5276YT
1464
11.6
51.7
最大連結:5台まで
600
¥
48,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください