DAIKO(大光電機)
間接照明用器具/調光/ダブルライン
傾斜天井にも使用可能(横向)
材質
本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)
50
色
本体:白
高さ(mm)
60
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40,000時間
調光方式
位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1~100
取付面位置
天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否
可
LED交換
不可
調色の可否
否
内容量
1台
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63735596
DSY-4426YWG
300
L=300mmタイプ
10.4
2700
電球色
¥
24,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63735578
DSY-4426AWG
300
L=300mmタイプ
10.4
3500
温白色
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
63735587
DSY-4426WWG
300
L=300mmタイプ
10.4
5000
昼白色
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
63735605
DSY-4427AWG
600
L=600mmタイプ
19.9
3500
温白色
¥
31,800
取扱い終了
返品不可
63735614
DSY-4427WWG
600
L=600mmタイプ
19.9
5000
昼白色
¥
31,800
取扱い終了
返品不可
63735623
DSY-4427YWG
600
L=600mmタイプ
19.9
2700
電球色
¥
31,800
取扱い終了
返品不可
63735639
DSY-4428AWG
900
L=900mmタイプ
29
3500
温白色
¥
40,800
取扱い終了
返品不可
63735648
DSY-4428WWG
900
L=900mmタイプ
29
5000
昼白色
¥
40,800
取扱い終了
返品不可
63735657
DSY-4428YWG
900
L=900mmタイプ
29
2700
電球色
¥
40,800
取扱い終了
返品不可
63735666
DSY-4429AWG
1200
L=1200mmタイプ
37
3500
温白色
¥
44,800
取扱い終了
返品不可
63735675
DSY-4429WWG
1200
L=1200mmタイプ
37
5000
昼白色
¥
44,800
取扱い終了
返品不可
63735684
DSY-4429YWG
1200
L=1200mmタイプ
37
2700
電球色
¥
44,800
取扱い終了
返品不可
63735693
DSY-4430AWG
1500
L=1500mmタイプ
48
3500
温白色
¥
56,800
取扱い終了
返品不可
63735709
DSY-4430WWG
1500
L=1500mmタイプ
48
5000
昼白色
¥
56,800
取扱い終了
返品不可
63735718
DSY-4430YWG
1500
L=1500mmタイプ
48
2700
電球色
¥
56,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください