曜日別特売

間接照明用器具/調光/まくちゃん

間接照明用器具/調光/まくちゃん - DAIKO(大光電機)間接照明用器具/調光/まくちゃん - DAIKO(大光電機)間接照明用器具/調光/まくちゃん - DAIKO(大光電機)間接照明用器具/調光/まくちゃん - DAIKO(大光電機)間接照明用器具/調光/まくちゃん - DAIKO(大光電機)間接照明用器具/調光/まくちゃん - DAIKO(大光電機)間接照明用器具/調光/まくちゃん - DAIKO(大光電機)

傾斜天井にも使用可能(横向)

幅(mm)85高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品LED寿命(時間)40,000時間配光角度(°)配光角:35-60調光方式位相調光|逆位相調光演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用LED交換不可内容量1台
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色温度(K)
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
材質
タイプ
グリーン購入法
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63736113DSY-4390AWG-35008.39102.4本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)L=300mmタイプ適合
18,8008,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
63736129DSY-4390WWG-50008.39112本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)L=300mmタイプ-
18,8008,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
63736174DSY-4391YBG-270015.61697.4本体:アルミ型材 黒アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)L=600mmタイプ適合
22,80010,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
63736208DSY-4392WWG-50002324121.7本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)L=900mmタイプ適合
25,80013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
63736235DSY-4393AWG-35002929117.5本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)L=1200mmタイプ適合
29,80015,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
63736244DSY-4393WWG-50002929128.9本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)L=1200mmタイプ適合
29,80015,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
51783980DSY-4393YWG【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済)27002929104.8本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)L=1200mmタイプ適合
29,80016,900
8,098
アウトレット
8,908(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
63736138DSY-4390YBG-27008.3991.5本体:アルミ型材 黒アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)L=300mmタイプ適合
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63736147DSY-4390YWG-27008.3991.5本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)L=300mmタイプ適合
18,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63736156DSY-4391AWG-350015.616108.9本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)L=600mmタイプ適合
21,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63736165DSY-4391WWG-500015.616119.8本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)L=600mmタイプ-
21,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63736183DSY-4391YWG-270015.61697.4本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)L=600mmタイプ適合
21,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63736199DSY-4392AWG-35002324111.3本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)L=900mmタイプ適合
25,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63736217DSY-4392YBG-2700232499.1本体:アルミ型材 黒アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)L=900mmタイプ適合
26,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63736226DSY-4392YWG-2700232499.1本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)L=900mmタイプ適合
25,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63736253DSY-4393YBG-27002929104.8本体:アルミ型材 黒アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)L=1200mmタイプ適合
30,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63736269DSY-4393YWG-27002929104.8本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)L=1200mmタイプ適合
29,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63736278DSY-4394AWG-35003636118.6本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)L=1500mmタイプ適合
32,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63736287DSY-4394WWG-50003636129.7本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)L=1500mmタイプ適合
32,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63736296DSY-4394YBG-27003636105.5本体:アルミ型材 黒アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)L=1500mmタイプ適合
33,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63736305DSY-4394YWG-27003636105.5本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)L=1500mmタイプ適合
32,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63736113DSY-4390AWG57289989DSY-4390AWGEDSY-4390AWG LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57289989LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63736129DSY-4390WWG57289998DSY-4390WWGEDSY-4390WWG LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57289998LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63736174DSY-4391YBG57290050DSY-4391YBGEDSY-4391YBG LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290050LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63736208DSY-4392WWG57290077DSY-4392WWGEDSY-4392WWG LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290077LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63736235DSY-4393AWG57290111DSY-4393AWGEDSY-4393AWG LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290111LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63736244DSY-4393WWG57290120DSY-4393WWGEDSY-4393WWG LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290120LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63736138DSY-4390YBG57290007DSY-4390YBGEDSY-4390YBG LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290007LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63736147DSY-4390YWG57290016DSY-4390YWGEDSY-4390YWG LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290016LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63736156DSY-4391AWG57290025DSY-4391AWGEDSY-4391AWG LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290025LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63736165DSY-4391WWG57290041DSY-4391WWGEDSY-4391WWG LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290041LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63736183DSY-4391YWG57290059DSY-4391YWGEDSY-4391YWG LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290059LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63736199DSY-4392AWG57290068DSY-4392AWGEDSY-4392AWG LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290068LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63736217DSY-4392YBG57290086DSY-4392YBGEDSY-4392YBG LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290086LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63736226DSY-4392YWG57290095DSY-4392YWGEDSY-4392YWG LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290095LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63736253DSY-4393YBG57290129DSY-4393YBGEDSY-4393YBG LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290129LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63736269DSY-4393YWG57290138DSY-4393YWGEDSY-4393YWG LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290138LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63736278DSY-4394AWG57290147DSY-4394AWGEDSY-4394AWG LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290147LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63736287DSY-4394WWG57290156DSY-4394WWGEDSY-4394WWG LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290156LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63736296DSY-4394YBG57290165DSY-4394YBGEDSY-4394YBG LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290165LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63736305DSY-4394YWG57290181DSY-4394YWGEDSY-4394YWG LED間接照明 DAIKO(大光電機) 57290181LED間接照明DAIKO(大光電機)1台
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする