DAIKO(大光電機)
間接照明用器具/調色・調光 PWM/シングルライン
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
仕様
縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質
本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
幅(mm)
36
色
本体:白
高さ(mm)
46
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000~2700
光源色
昼白色~電球色
連結数
~26台
LED寿命(時間)
光源寿命40,000時間
調光方式
PWM
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
5~100
取付面位置
天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用
調光の可否
可
調色の可否
可
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。
※配線施工の際、電源線以外に調光信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。調色用、調光用で各1本ずつご用意ください。
※調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63736585
DSY-4947FW
612
9.2
120.6
9
1110
¥
24,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63736594
DSY-4948FW
906
13.5
123.7
14
1670
¥
30,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63736603
DSY-4949FW
1198
17.5
127.4
19
2230
¥
34,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63736619
DSY-4950FW
1492
22
126.8
24
2790
¥
36,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください