DAIKO(大光電機)
間接照明用器具/調色・調光 PWM/まくちゃん
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様
縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質
本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)
85
色
本体:白
高さ(mm)
35
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000~2700
光源色
昼白色~電球色
連結数
~13台
LED寿命(時間)
光源寿命40,000時間
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
5~100
取付面位置
天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否
可
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※シーンコントローラーを使用する場合は、接続台数が変わります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
長さ(mm)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63736628
DSY-5259FW
26
30
107.6
900
2800
¥
39,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63736637
DSY-5260FW
34
38
110
1200
3740
¥
43,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63736646
DSY-5261FW
43
49
108.6
1500
4670
¥
47,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください