曜日別特売

吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 調光/調光 プラグタイプ

吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 調光/調光 プラグタイプ - DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 調光/調光 プラグタイプ - DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 調光/調光 プラグタイプ - DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 調光/調光 プラグタイプ - DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 調光/調光 プラグタイプ - DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 調光/調光 プラグタイプ - DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 調光/調光 プラグタイプ - DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 調光/調光 プラグタイプ - DAIKO(大光電機)
タイププラグタイプ電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用内容量1台
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
ランプ
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63737583DSL-5396ABG本体:アルミダイカスト 黒塗装/本体:ポリカーボネート 黒/カバー:アクリル 乳白(マット)8.7LED内蔵350058.6
14,500
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
63737599DSL-5396AWG本体:アルミダイカスト 白塗装/本体:ポリカーボネート 白/カバー:アクリル 乳白(マット)8.7LED内蔵350066.6
14,500
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
63737608DSL-5396WBG本体:アルミダイカスト 黒塗装/本体:ポリカーボネート 黒/カバー:アクリル 乳白(マット)8.7LED内蔵500059.7
14,500
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
63737617DSL-5396WWG本体:アルミダイカスト 白塗装/本体:ポリカーボネート 白/カバー:アクリル 乳白(マット)8.7LED内蔵500067.8
14,500
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
63737626DSL-5396YBG本体:アルミダイカスト 黒塗装/本体:ポリカーボネート 黒/カバー:アクリル 乳白(マット)8.7LED内蔵270055.7
14,500
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
63737635DSL-5396YWG本体:アルミダイカスト 白塗装/本体:ポリカーボネート 白/カバー:アクリル 乳白(マット)8.7LED内蔵270063.2
14,500
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
63737644DSL-5421AWG本体:アルミダイカスト 白塗装8.5LED内蔵350080
17,800
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
63737653DSL-5421WWG本体:アルミダイカスト 白塗装8.5LED内蔵500082.3
17,800
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
63737669DSL-5421YWG本体:アルミダイカスト 白塗装8.5LED内蔵270075.2
17,800
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
63737678DSL-5421ABG本体:アルミダイカスト 黒塗装8.5LED内蔵350076.4
17,800
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
63737687DSL-5421WBG本体:アルミダイカスト 黒塗装8.5LED内蔵500078.8
17,800
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
63737696DSL-5421YBG本体:アルミダイカスト 黒塗装8.5LED内蔵270071.7
17,800
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
63737705DSL-5395ABG本体:アルミダイカスト 黒塗装/本体:ポリカーボネート 黒/カバー:アクリル 透明8.7LED内蔵350079.3
13,800
6,498
7,148(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
63737714DSL-5395AWG本体:アルミダイカスト 白塗装/本体:ポリカーボネート 白/カバー:アクリル 透明8.7LED内蔵350079.3
13,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
63737723DSL-5395WBG本体:アルミダイカスト 黒塗装/本体:ポリカーボネート 黒/カバー:アクリル 透明8.7LED内蔵500081.6
13,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
63737739DSL-5395WWG本体:アルミダイカスト 白塗装/本体:ポリカーボネート 白/カバー:アクリル 透明8.7LED内蔵500081.6
13,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
63737748DSL-5395YBG本体:アルミダイカスト 黒塗装/本体:ポリカーボネート 黒/カバー:アクリル 透明8.7LED内蔵270074.7
13,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
63737757DSL-5395YWG本体:アルミダイカスト 白塗装/本体:ポリカーボネート 白/カバー:アクリル 透明8.7LED内蔵270074.7
13,800
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
63737766DSL-4901YBG本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:ポリカーボネート アルミ蒸着14.5LED内蔵270067.5
23,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63737775DSL-4901YWG本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:ポリカーボネート アルミ蒸着14.5LED内蔵270067.5
23,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63737784DSL-3659YBG本体:鋼板 黒塗装5.7ランプ付270068.4
17,000
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63737793DSL-3659YWG本体:鋼板 白塗装5.7ランプ付270068.4
17,000
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63737809DSL-3963YBG本体:アルミ 黒塗装5.7ランプ付270068.4
21,000
取扱い終了
返品不可
63737818DSL-3963YWG本体:アルミ 白塗装5.7ランプ付270068.4
21,000
取扱い終了
返品不可
63737827DSL-4832YTG本体:鋼板・鋼管 真鍮ブロンズメッキ6.2ランプ付270070.9
22,800
取扱い終了
返品不可
63737836DSL-4834YTG本体:鋼板・鋼管 黒塗装6.2ランプ付270070.9
22,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする