吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ/足元灯・保安灯/足元灯

吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ/足元灯・保安灯/足元灯 - DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ/足元灯・保安灯/足元灯 - DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ/足元灯・保安灯/足元灯 - DAIKO(大光電機)

ブローイング工法・マット敷工法使用可能

仕様埋込必要深75mm、取付可能壁厚5~25mm付属品拡散パネル付、拡散パネル付材質枠:アルミダイカスト 白塗装幅(mm)111高さ(mm)111タイプ上向照射・下向照射兼用取付方式埋込電圧(V)AC100消費電力(W)8.5ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)75光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.3容量(VA)9色(本体)光束(Lm)360LED寿命(時間)40000埋め込み寸法(mm)埋込穴□100演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置壁面・天井面調光の可否従来光源白熱灯100W相当調色の可否内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63738579DBK-39557YG
17,800
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする