曜日別特売

吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光

吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)
仕様LED交換可電圧(V)AC100消費電力(W)13ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)95.3容量(VA)23高さ調節吊高さ調節可能演色指数(Ra)82調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯100W相当内容量1台
注意
※調光器併用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63738649DBK-39751Y本体:鋼板・鋼管 黒サテン塗装
46,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63738667DBK-39753Y本体:鋼板・鋼管 黒サテン塗装
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63738658DBK-39752Y本体:鋼板・鋼管 白サテン塗装
40,000
取扱い終了
返品不可
63738676DBK-39754Y本体:鋼板・鋼管 白サテン塗装
43,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63738667DBK-39753Y65925265DBK-39753YDBK-39753Y ブラケット DAIKO(大光電機) 65925265ブラケットDAIKO(大光電機)1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする