曜日別特売

吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ

吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ - DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ - DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ - DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ - DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ - DAIKO(大光電機)
ランプLED内蔵演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63738764DBK-38595Y本体:アルミ型材 白塗装/本体:アクリル 白/カバー:アクリル 乳白(マット)/カバー:ポリカーボネート 白4886.849
55,000
27,900
30,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
63738773DBK-38596Y本体:アルミ型材 白塗装/本体:アクリル 白/カバー:アクリル 乳白(マット)/カバー:ポリカーボネート 白4886.849
61,000
29,900
32,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
63738789DBK-40077Y本体:アルミ型材 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)/カバー:ポリカーボネート 白4890.649
61,000
29,900
32,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
63738798DBK-39669Y本体:アルミ型材 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白/カバー:ポリカーボネート 白3669.436
45,500
22,900
25,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
81363137DBK-40077A-48101--
61,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
63738807DBK-39670Y本体:アルミ型材・ポリカーボネート ダークブラウン塗装(木目調)/カバー:ポリカーボネート 乳白3669.436ダークブラウン
38,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63738807DBK-39670Y65925204DBK-39670YDBK-39670Y ブラケット DAIKO(大光電機) 65925204ブラケットDAIKO(大光電機)1個
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする