吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当/ダウンライト/調光丸タイプSB形/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当

吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当/ダウンライト/調光丸タイプSB形/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当 - DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当/ダウンライト/調光丸タイプSB形/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当 - DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当/ダウンライト/調光丸タイプSB形/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当 - DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当/ダウンライト/調光丸タイプSB形/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当 - DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当/ダウンライト/調光丸タイプSB形/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当 - DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当/ダウンライト/調光丸タイプSB形/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当 - DAIKO(大光電機)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

付属品拡散パネル付タイプCOBタイプ径(Φmm)111電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)13.4定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80容量(VA)23取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100調光の可否近接限度距離(m)近接限度距離:0.1従来光源白熱灯200W相当調色の可否内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63738877DDL-4971ABG枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)3500温白色83.5
13,800
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
63738886DDL-4971AWG枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)3500温白色97
13,800
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
63738895DDL-4971WBG枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)5000昼白色81.3
13,800
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
63738904DDL-4971WWG枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)5000昼白色99.2
13,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63738913DDL-4971YBG枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)2700電球色76.8
13,800
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
63738929DDL-4971YWG枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)2700電球色91
13,800
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする