足元灯・保安灯/LED交換可能タイプ

足元灯・保安灯/LED交換可能タイプ - DAIKO(大光電機)
仕様LED交換可付属品自動点滅器付、コンセント(容量1.5kW・15A)付適合スイッチボックス専用、2個用スイッチボックス(カバー付)に適合材質プラスチック 白/アクリル 乳白(マット)寸法(mm)径□115 埋込深36 出14電圧(V)AC100消費電力(W)1ランプランプ付色温度(K)2800エネルギー消費効率(Lm/W)2.6光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)1色(本体)光色電球色演色指数(Ra)74定格光束(Lm)1.3調光の可否非調光内容量1台
注意
※調光器併用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63739139DBK-38344YE
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする