足元灯・保安灯/保安灯

足元灯・保安灯/保安灯 - DAIKO(大光電機)足元灯・保安灯/保安灯 - DAIKO(大光電機)足元灯・保安灯/保安灯 - DAIKO(大光電機)
ランプLED内蔵内容量1台
注意
※LED交換不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
調光の可否
容量(VA)
電圧(V)
寸法(mm)
色(本体)
機能
光源寿命
材質
スイッチ
付属品
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63739236DBK-40839Y非調光0.6AC100巾64 高71 出25明るさセンサー付光源寿命40,000時間プラスチック 白/アクリル 透明明るさセンサー切替スイッチ付(自動・切)、携帯電灯用スイッチ付(入・切)差込プラグ付-
11,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63739245DBK-40840Y非調光0.6AC100巾116 高120 埋込深さ29 埋込穴97×95 出19-光源寿命40,000時間プラスチック 白/アクリル 透明明るさセンサー切替スイッチ付(自動・切)、携帯電灯用スイッチ付(入・切)コンセント(容量1.5kW・15A)付2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
14,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
81362769DBK-41315Y---(器具)幅116高120埋込深さ29埋込穴97×95出19-------
14,500
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする