DAIKO(大光電機)
浴室灯/一般/LED交換可能タイプ
(1件のレビュー)
色温度(K)
2700
電圧(V)
AC100
色(本体)
白
器具・セット
セット品
光源色
電球色
LED交換
可
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
調光の可否
演色指数(Ra)
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
従来光源
取付場所
寸法(mm)
光源寿命
材質
調光方式
取付可能厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63740828
DWP-39822Y
否
82
4.2
7
76.1
白熱灯60W相当
天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能
-
40000時間
本体:プラスチック 白/カバー:ポリカーボネート 乳白
-
-
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63740837
DOL-3972YWG
可
80
5.7
8
59.6
ダイクロハロゲン50W相当
-
埋込穴Φ100 埋込深116
30000時間
枠:鋼板 白塗装/バッフル:鋼板 白塗装/強化ガラス 透明
位相調光|逆位相調光
取付可能天井厚2~25
¥
21,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63740819
DWP-40117Y
否
82
4.2
7
59.5
白熱灯60W相当
天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能
-
40000時間
本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白
-
-
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください