DAIKO(大光電機)
浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ
(1件のレビュー)
電圧(V)
AC100
取付場所
天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
容量(VA)
11
演色指数(Ra)
83
LED交換
不可
従来光源
白熱灯60W相当
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63740846
DWP-37167
本体:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:ガラス 消し塗装(内面白塗装)
180
180
75
6.5
¥
22,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63740864
DWP-36588G
本体:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:ガラス 消し塗装(内面白塗装)
200
200
112
6.1
¥
34,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
63740855
DWP-40869Y
アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
174
174
86
6.5
¥
15,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください