| 63740925 | DWP-40038A | 否 | - | 3500 | - | - | 6.5 | 11 | AC100 | 69.2 | 白熱灯60W相当 | 天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能 | - | 白 | 40000時間 | アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白 | - | | |
|
| 63740943 | DWP-40823A | 否 | - | 3500 | - | - | 9.2 | 18 | AC100 | 68.4 | 白熱灯100W相当 | 天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能 | - | 白 | 40000時間 | アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) | - | | |
|
| 63740959 | DWP-40823W | 否 | - | 5000 | - | - | 9.2 | 18 | AC100 | 73.3 | 白熱灯100W相当 | 天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能 | - | 白 | 40000時間 | アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) | - | | |
|
| 63740968 | DWP-40823Y | 否 | - | 2700 | - | - | 9.2 | 18 | AC100 | 66.8 | 白熱灯100W相当 | 天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能 | - | 白 | 40000時間 | アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) | - | | |
|
| 81362620 | DWP-37164 | - | 電球色 | 2700K | LED内蔵 | 380 | 6.5 | - | - | 58.4 | 白熱灯60W相当 | 天井付・壁付兼用 | (器具)径Φ180 出75 | - | - | - | - | | ¥21,000 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 63740934 | DWP-40038W | 非調光(非調光) | 昼白色 | 5000 | LED内蔵 | 485 | 6.5 | 11 | AC100 | 74.6 | 白熱灯60W相当 | 天井付・壁付兼用 | 径Φ110 出55 | 白 | 光源寿命40,000時間 | 本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白 | 防雨・防湿形 | | | 代替品有 |
| 63740907 | DWP-37164 | 否 | - | 2700 | - | - | 6.5 | 11 | AC100 | 58.4 | 白熱灯60W相当 | 天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能 | - | シルバー | 40000時間 | 本体:アルミダイカスト シルバー塗装/カバー:ガラス 消し塗装(内面白塗装) | - | | | |
| 63740916 | DWP-40863Y | 否 | - | 2700 | - | - | 6.5 | 11 | AC100 | 80 | 白熱灯60W相当 | 天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能 | - | 白 | 40000時間 | アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) | - | | | |