DAIKO(大光電機)
和風/ペンダント/小型
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様
LED交換可
直径(Φmm)
147
高さ(mm)
133
タイプ
フランジタイプ
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.2
取付場所
直付専用
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69
容量(VA)
7
光束(Lm)
290
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63741083
DPN-40131Y
カバー:陶器 黒(内面白仕上)
¥
25,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63741099
DPN-40133Y
カバー:陶器 濃紺(内面白仕上)
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください