DAIKO(大光電機)
和風/ペンダント/小型/和風小型/LED交換可能タイプ 非調光
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
高さ調節
吊高さ調節可能
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63741108
DPN-40135Y
カバー:陶器 薄茶(内面白仕上)
フランジタイプ
4.2
69
7
¥
25,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63741117
DPN-39978Y
枠:木製 オイルステン/カバー:強化和紙入
密閉型
4.2
69
7
¥
14,800
取扱い終了
返品不可
63741126
DPN-40051Y
カバー:和紙入プラスチック(一部落水糸入)
上下面一部開放
4.2
88
7
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
63741135
DPN-40052Y
カバー:和紙入プラスチック(一部落水糸入)
上下面一部開放
7.4
88.4
12
¥
18,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください