仕様消費効率昼白色時、別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)、別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能材質カバー:アクリル 乳白(マット・和紙模様入)直径(Φmm)510高さ(mm)115取付方式クイック取付式電圧(V)AC100消費電力(W)32スイッチプルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)125容量(VA)33光束(Lm)4000LED寿命(時間)40000調光方式常夜灯6段階調光、リモコン調光演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否可適用畳数~8畳調色の可否可内容量1台