曜日別特売

UV除菌空気清浄機

UV除菌空気清浄機 - レッドスパイスUV除菌空気清浄機 - レッドスパイス

UV除菌で生活空間の空気をキレイに保ち、オゾンの力でさらに除菌、脱臭もできる空気清浄機になります。
約20畳の面積に対応しており生活の空気をキレイに保ちます。
風量は3段階で調節可能で操作しやすいボタン・ディスプレイです。
おやすみモード・タイマー付きです。

用途家庭内、オフィス、会議室などの除菌、脱臭に。質量(kg)7周波数(Hz)50~60電源(V)外部電源式電圧(V)100~110消費電力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×200×630騒音値(dB)35~55適合床面積約20畳脱臭機能タイマー機能内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカーでの仕様変更によりパッケージ等が予告無く変更になる場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63710859RS-E1624
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする