曜日別特売

アルミ導体溶接用ケーブル 断切り

アルミ導体溶接用ケーブル 断切り - マイト工業株式会社

重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!
ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!
銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg)
軽量で車載時の負担軽減。
建築現場など上下階への移動の負担軽減。
溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。
被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。

許容電流(A)連続:181/使用率50%:255公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63741205AL-WCCT-38055
8,000
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
63741214AL-WCCT-381010
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63741223AL-WCCT-382020
32,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
63741239AL-WCCT-383030
48,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63741248AL-WCCT-38100100
160,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする