曜日別特売

アルミケーブル延長中間コード(ピンロックジョイントオスメス付)

アルミケーブル延長中間コード(ピンロックジョイントオスメス付) - マイト工業株式会社

重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!
ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!
銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg)
軽量で車載時の負担軽減。
建築現場など上下階への移動の負担軽減。
溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。
被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。

公称断面積(mm2)38導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6仕上外径(mm)14.3許容電流(A)連続:181/使用率50%:255概算質量(kg/km)250(250g/1m)ケーブルピンロックジョイントオスメス付内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63741336ALJK-38055
15,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
63741345ALJK-381010
23,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
63741354ALJK-382020
39,800
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
63741363ALJK-383030
55,800
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする