メインスイッチ(キー付)

メインスイッチ(キー付) - マリンテックメインスイッチ(キー付) - マリンテックメインスイッチ(キー付) - マリンテック
(3件のレビュー)

主回路 ON-OFF用
レバー(キー)は常時取り外し可能です。
防水のキャップがついています。

電圧(V)12、24、48埋込穴(Φmm)22内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
許容電流(A)
適応ボルトサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63742115KS-160×110最大:300/連続:20010mm×2本 (R端子)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
63742124KS-260×110最大:300/連続:2008mm×2本 (R端子)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
63742133KS-367×135最大:600/連続:30010mm×2本 (R端子)
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-08
用途: 自動車のバッテリーキルスイッチ
その他業種

購入より1ヶ月。使用2回程で故障。
レバーを回しても通電しなくなりました。
取り付けた当日は動作していました。
3週間後エンジン掛けようとレバーを回しても通電せず、故障していました。残念です。

3が参考にしています
対象商品 : 63742133
2024-01-15
用途: レーシングカーのカットスイッチ

まだ取り付けただけですが、スイッチの節度感も良く問題ない品質です。

1が参考にしています
対象商品 : 63742133
2023-08-04
用途: 自動車サブバッテリーの暗電流対策

スイッチは赤いレバーの押し回しなので、間違えて触っただけで動かしてしまう恐れも無くよく出来ていると思います。現物は写真で見るよりもカッチリとした造りです。
スイッチオフ時に、赤いレバーは穴から簡単に外れてしまうので紛失しない様に自分を戒めています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする