産業用PoEスイッチングハブ8ポート ギガビットタイプ SFPポート付き

産業用PoEスイッチングハブ8ポート ギガビットタイプ SFPポート付き - ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ8ポート ギガビットタイプ SFPポート付き - ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ8ポート ギガビットタイプ SFPポート付き - ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ8ポート ギガビットタイプ SFPポート付き - ダイヤトレンド

IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。
PoEに8ポート対応しており、
LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。
SFPポートを2ポート搭載。
光中継機としても使用可能。
ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。

ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3atポート数(RJ-45)8ポート、(SFP)2ポートポート(PoE給電)ポート1~8給電方式(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)最大電力(PoE給電)ポート1~8:30W、8ポート合計:240W(IEEE802.3af/at準拠)電源(V)DC48~57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)最大消費電力(W)10 (PoE無)/250 (PoE有)材質(ケース)IP40 スチール動作温度範囲(℃)-25~70本体外形寸法(mm)W45×D94×H130接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X材質メタル機能管理機能なしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63743296DEH-GP8F2-
オープン
90,000
99,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743314DEH-GP8F2(LX10-w)SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光ファイバ:SMF)
オープン
105,000
115,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743323DEH-GP8F2(LHX30-w)SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LHX 距離:30km 対応光ファイバ:SMF)
オープン
134,400
147,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743339DEH-GP8F2(XD50-w)SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-XD 距離:50km 対応光ファイバ:SMF)
オープン
154,500
169,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743348DEH-GP8F2(ZX70-w)SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-ZX 距離:70km 対応光ファイバ:SMF)
オープン
163,800
180,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743409DEH-GP8F2(LX10-w)(LX10-w)SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光ファイバ:SMF 2個)
オープン
120,000
132,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743418DEH-GP8F2(LX10-w)(LHX30-w)SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光ファイバ:SMF 1個 SFPタイプ 規格:1000Base-LHX 距離:30km 対応光ファイバ:SMF 1個)
オープン
149,400
164,340(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743427DEH-GP8F2(LX10-w)(XD50-w)SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光ファイバ:SMF 1個 SFPタイプ 規格:1000Base-XD 距離:50km 対応光ファイバ:SMF 1個)
オープン
169,500
186,450(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743436DEH-GP8F2(LX10-w)(ZX70-w)SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光ファイバ:SMF 1個 SFPタイプ 規格:1000Base-ZX 距離:70km 対応光ファイバ:SMF 1個)
オープン
178,800
196,680(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743445DEH-GP8F2(LHX30-w)(LHX30-w)SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LHX 距離:30km 対応光ファイバ:SMF 2個)
オープン
178,800
196,680(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743454DEH-GP8F2(LHX30-w)(XD50-w)SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LHX 距離:30km 対応光ファイバ:SMF 1個 SFPタイプ 規格:1000Base-XD 距離:50km 対応光ファイバ:SMF 1個)
オープン
198,900
218,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743463DEH-GP8F2(LHX30-w)(ZX70-w)SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LHX 距離:30km 対応光ファイバ:SMF 1個 SFPタイプ 規格:1000Base-ZX 距離:70km 対応光ファイバ:SMF 1個)
オープン
208,200
229,020(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743479DEH-GP8F2(XD50-w)(XD50-w)SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-XD 距離:50km 対応光ファイバ:SMF 2個)
オープン
219,000
240,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743488DEH-GP8F2(XD50-w)(ZX70-w)SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-XD 距離:50km 対応光ファイバ:SMF 1個 SFPタイプ 規格:1000Base-ZX 距離:70km 対応光ファイバ:SMF 1個)
オープン
228,300
251,130(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743497DEH-GP8F2(ZX70-w)(ZX70-w)SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-ZX 距離:70km 対応光ファイバ:SMF 2個)
オープン
237,600
261,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743506DEH-GP8F2(LX10B13-w)SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光ファイバ:SMF)
オープン
119,200
131,120(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743515DEH-GP8F2(LX10B15-w)SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光ファイバ:SMF)
オープン
137,700
151,470(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743524DEH-GP8F2(LX20B13-w)SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:20km 対応光ファイバ:SMF)
オープン
124,200
136,620(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743533DEH-GP8F2(LX20B15-w)SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:20km 対応光ファイバ:SMF)
オープン
142,400
156,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743549DEH-GP8F2(LX40B13-w)SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:40km 対応光ファイバ:SMF)
オープン
141,400
155,540(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743558DEH-GP8F2(LX40B15-w)SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:40km 対応光ファイバ:SMF)
オープン
162,900
179,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743567DEH-GP8F2(LX60B13-w)SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:60km 対応光ファイバ:SMF)
オープン
169,700
186,670(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743576DEH-GP8F2(LX60B15-w)SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:60km 対応光ファイバ:SMF)
オープン
173,200
190,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743585DEH-GP8F2(LX10B13-w)(LX10B13-w)SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 送信:1310nm 受信:1550nm 対応光ファイバ:SMF 2個)
オープン
148,400
163,240(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743594DEH-GP8F2(LX10B15-w)(LX10B15-w)SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 送信:1550nm 受信:1310nm 対応光ファイバ:SMF 2個)
オープン
185,400
203,940(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743603DEH-GP8F2(LX20B13-w)(LX20B13-w)SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:20km 送信:1310nm 受信:1550nm 対応光ファイバ:SMF 2個)
オープン
158,400
174,240(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743619DEH-GP8F2(LX20B15-w)(LX20B15-w)SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:20km 送信:1550nm 受信:1310nm 対応光ファイバ:SMF 2個)
オープン
194,800
214,280(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743628DEH-GP8F2(LX40B13-w)(LX40B13-w)SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:40km 送信:1310nm 受信:1550nm 対応光ファイバ:SMF 2個)
オープン
192,800
212,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743637DEH-GP8F2(LX40B15-w)(LX40B15-w)SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:40km 送信:1550nm 受信:1310nm 対応光ファイバ:SMF 2個)
オープン
235,800
259,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743646DEH-GP8F2(LX60B13-w)(LX60B13-w)SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:60km 送信:1310nm 受信:1550nm 対応光ファイバ:SMF 2個)
オープン
249,400
274,340(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743655DEH-GP8F2(LX60B15-w)(LX60B15-w)SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:60km 送信:1550nm 受信:1310nm 対応光ファイバ:SMF 2個)
オープン
256,400
282,040(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743305DEH-GP8F2(SX-w)SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-SX 距離:550m 対応光ファイバ:MMF)
オープン
取扱い終了
返品不可
63743357DEH-GP8F2(SX-w)(SX-w)SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-SX 距離:550m 対応光ファイバ:MMF 2個)
オープン
取扱い終了
返品不可
63743366DEH-GP8F2(SX-w)(LX10-w)SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-SX 距離:550m 対応光ファイバ:MMF 1個 SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光ファイバ:SMF 1個)
オープン
取扱い終了
返品不可
63743375DEH-GP8F2(SX-w)(LHX30-w)SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-SX 距離:550m 対応光ファイバ:MMF 1個 SFPタイプ 規格:1000Base-LHX 距離:30km 対応光ファイバ:SMF 1個)
オープン
取扱い終了
返品不可
63743384DEH-GP8F2(SX-w)(XD50-w)SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-SX 距離:550m 対応光ファイバ:MMF 1個 SFPタイプ 規格:1000Base-XD 距離:50km 対応光ファイバ:SMF 1個)
オープン
取扱い終了
返品不可
63743393DEH-GP8F2(SX-w)(ZX70-w)SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-SX 距離:550m 対応光ファイバ:MMF 1個 SFPタイプ 規格:1000Base-ZX 距離:70km 対応光ファイバ:SMF 1個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする