ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 盤内 可動用 GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LCLC
2芯
盤内 可動用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途
盤内 可動用
内容量
1本
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
25
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63759913
DFC-QGDLCDLC-CPV21(1M)
1
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内・可動タイプ
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63759929
DFC-QGDLCDLC-CPV21(2M)
2
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内・可動タイプ
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63759938
DFC-QGDLCDLC-CPV21(3M)
3
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内・可動タイプ
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63759947
DFC-QGDLCDLC-CPV21(5M)
5
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内・可動タイプ
オープン
¥
10,040
¥
11,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63759956
DFC-QGDLCDLC-CPV21(10M)
10
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内・可動タイプ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63759965
DFC-QGDLCDLC-CPV21(15M)
15
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内・可動タイプ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63759974
DFC-QGDLCDLC-CPV21(20M)
20
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内・可動タイプ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63759983
DFC-QGDLCDLC-CPV21(25M)
25
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
盤内・可動タイプ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください