曜日別特売

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 H-PCFタイプ

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 H-PCFタイプ - ダイヤトレンドSSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 H-PCFタイプ - ダイヤトレンド

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル
F07F07
2芯
屋内用
H-PCFタイプ光ファイバケーブル

ブラックコード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ内容量1本
全19種類を絞り込む
ケーブル長(m)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63773737DFC-F07-RM(1M)12F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773746DFC-F07-RM(2M)22F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773755DFC-F07-RM(3M)32F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773764DFC-F07-RM(4M)42F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773773DFC-F07-RM(5M)52F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773789DFC-F07-RM(6M)62F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773798DFC-F07-RM(7M)72F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773807DFC-F07-RM(8M)82F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773816DFC-F07-RM(9M)92F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773825DFC-F07-RM(10M)102F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773834DFC-F07-RM(15M)152F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773843DFC-F07-RM(20M)202F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
63773859DFC-F07-RM(25M)252F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773868DFC-F07-RM(30M)302F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773877DFC-F07-RM(35M)352F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773886DFC-F07-RM(40M)402F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773895DFC-F07-RM(45M)452F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773904DFC-F07-RM(50M)502F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63773913DFC-F07-RM(60M)602F07コネクタ-F07コネクタ屋内用SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする