曜日別特売

産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプ

産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプ - ダイヤトレンド

10Base-T/100Base-TX対応の産業用イーサネットスイッチングハブ。
広域な動作温度、広範囲の電源入力に対応、サージ保護機能及びESD保護機能を搭載しており産業用イーサネットネットワークで安心して使用可能。

材質メタル電源(V)DC12~36(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数16ポート接続方式10Base-T/100Base-TX材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.5×120.0×161.0機能管理機能なし最大消費電力(W)7取付け方法DINレール取り付けネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63786556DEH-TX16
オープン
38,400
42,240(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする