曜日別特売

エアー分岐管

エアー分岐管 - マリンテックエアー分岐管 - マリンテックエアー分岐管 - マリンテックエアー分岐管 - マリンテックエアー分岐管 - マリンテックエアー分岐管 - マリンテックエアー分岐管 - マリンテックエアー分岐管 - マリンテック

エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。
コックを開閉することでエアーの調整が可能です。

材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63742203AD1-4直列分岐管、4方分岐タイプ主パイプ:15/吸入側:8/コック側:5
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
63742219AD1-6直列分岐管、6方分岐タイプ主パイプ:15/吸入側:8/コック側:5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
63742228AD1-8直列分岐管、8方分岐タイプ主パイプ:16/吸入側:9.5/コック側:5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
63742237AD1-10直列分岐管、10方分岐タイプ主パイプ:15/吸入側:9.5/コック側:5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
63742246AD1-12直列分岐管、12方分岐タイプ主パイプ:18/吸入側:10/コック側:5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
63742255AD2-4並列分岐管、4方分岐タイプ主パイプ:18/吸入側:10/コック側:5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
63742264AD2-8並列分岐管、8方分岐タイプ主パイプ:18/吸入側:10/コック側:5
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
63742273AD2-10並列分岐管、10方分岐タイプ主パイプ:18/吸入側:10/コック側:5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
63742289AD2-24並列分岐管、24方分岐タイプ主パイプ:18/吸入側:10/コック側:5
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
63742298AD2-2L並列分岐管、2方分岐タイプ主パイプ:19/吸入側:19/コック側:5
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
63742307AD2-4L並列分岐管、4方分岐タイプ主パイプ:19/吸入側:19/コック側:5
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
63742316AD2-8L並列分岐管、8方分岐タイプ主パイプ:19/吸入側:19/コック側:5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
63742325AD2-12L並列分岐管、12方分岐タイプ主パイプ:19/吸入側:19/コック側:5
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
63742334AD2-24L並列分岐管、24方分岐タイプ主パイプ:19/吸入側:19/コック側:5
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする