曜日別特売

ステン(+)スリムヘッド小ねじ

ステン(+)スリムヘッド小ねじ - コノエステン(+)スリムヘッド小ねじ - コノエ

ザグリ穴不要の為、薄板などのザグリ穴加工が出来ない個所へ最適です。
頭部が薄平頭になっているので、ねじ締め付け後も頭部が出っ張りません。
軽量化や取付スペースが限定されている箇所への使用に効果が期待できます。

用途軽量化や取付スペースが限定されている箇所へ材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
ねじ径
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
637416434x81本0.7M4880.9
オープン
32
35(税込)
当日出荷
637416594x101本0.7M48100.9
オープン
34
37(税込)
当日出荷
637416684x121本0.7M48120.9
オープン
34
37(税込)
当日出荷
637416774x161本0.7M48160.9
オープン
40
44(税込)
当日出荷
637416865x61本0.8M5961
オープン
40
44(税込)
3日以内出荷
637416955x81本0.8M5981
オープン
40
44(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
637417045x101本0.8M59101
オープン
46
51(税込)
当日出荷
637417135x121本0.8M59121
オープン
50
55(税込)
3日以内出荷
637417295x151本0.8M59151
オープン
54
59(税込)
当日出荷
637417385x201本0.8M59201
オープン
58
64(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
637417476x101本1M610101.2
オープン
58
64(税込)
当日出荷
637417566x121本1M610121.2
オープン
68
75(税込)
当日出荷
637417656x201本1M610201.2
オープン
79
87(税込)
当日出荷
637417744x81箱(1000本)0.7M4880.9
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
637417834x101箱(1000本)0.7M48100.9
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
637417994x121箱(1000本)0.7M48120.9
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
637418084x161箱(500本)0.7M48160.9
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
637418175x61箱(500本)0.8M5961
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
637418265x81箱(500本)0.8M5981
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
637418355x101箱(500本)0.8M59101
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
637418445x121箱(500本)0.8M59121
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
637418535x151箱(400本)0.8M59151
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
637418695x201箱(400本)0.8M59201
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
637418786x101箱(400本)1M610101.2
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
637418876x121箱(400本)1M610121.2
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
637418966x201箱(200本)1M610201.2
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2478:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする