曜日別特売

防水中間スイッチ

防水中間スイッチ - マリンテック防水中間スイッチ - マリンテック
(2件のレビュー)

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです!
丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。
ON-OFF ロッカースイッチ付き
キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。

用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。寸法(mm)30×80電圧(V)200まで外径(Φmm)パッキング:4.5電流容量(A)6内容量1個
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63742395WSW-6A
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63742395
2021-05-21
用途: 屋外ライトのスイッチ
製造業

配線にハンダ付けが必要で、経験がないと難しい。配線後は使いやすく、防水性も今のところ問題ない。

1が参考にしています
対象商品 : 63742395
2021-08-15
用途: 照明スタンド用
株式会社SPIRIT卸売・小売業

取付け説明書が無い為、ブレーカーが飛んでスイッチが解けた。
もう1個有ったので違う方法で取付けたら大丈夫だった。
1個損した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする