曜日別特売

ヒューズボックス 6回路

ヒューズボックス 6回路 - マリンテックヒューズボックス 6回路 - マリンテックヒューズボックス 6回路 - マリンテックヒューズボックス 6回路 - マリンテックヒューズボックス 6回路 - マリンテックヒューズボックス 6回路 - マリンテック
(2件のレビュー)

平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。
12-24V 用
6回路用(予備ヒューズ付き)

付属品カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ電圧(V)12/24内容量1個
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63742413FB-688×36×85
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63742413
2023-06-14
用途: サブバッテリーに接続
運輸・通信業

ちょうどいい値段と使いやすさです。
つくりもしっかりしていました。

対象商品 : 63742413
2021-10-07
用途: 車両架装に伴う新規電装系統の保護回路
ヤジマワークス

6回路分のヒューズが並べられ、端子台のような形で使えるので使いやすかったです。
ヒューズもいくつか付属しており有り難かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする